Cubispot - ZELDA IRC80 19W 2455Lm 4000°K 23° + ADAPT BLANC - 5682341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673121198
Réf. Sonepar
00553312119
Réf. Fournisseur
5682341
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ZELDA IRC80 19W 2455Lm 4000°K 23° + ADAPT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5682341
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


