Cubispot - ZELDA IRC80 19W 2455Lm 4000°K 37° + ADAPT BLANC - 5682241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673121105
Réf. Sonepar
00553312110
Réf. Fournisseur
5682241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5682241
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Zelda irc80 19w 2455lm 4000°k 37° + adapt blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)


