Cubispot - ZELDA IRC80 27W 3134Lm 3000°K 37° + ADAPT NOIR - 5681532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673120917
Réf. Sonepar
00553312091
Réf. Fournisseur
5681532
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ZELDA IRC80 27W 3134Lm 3000°K 37° + ADAPT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5681532
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


