Cubispot - ZELDA IRC80 27W 3134Lm 3000°K 49° + ADAPT GRIS - 5681235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673006525
Réf. Sonepar
00553681235
Réf. Fournisseur
5681235
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5681235
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Zelda irc80 27w 3134lm 3000°k 49° + adapt gris
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


