Cubispot - ZELDA IRC80 27W 3134Lm 3000°K 23° + ADAPT BLANC - 5681431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673120818
Réf. Sonepar
00553312081
Réf. Fournisseur
5681431
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ZELDA IRC80 27W 3134Lm 3000°K 23° + ADAPT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


