Cubispot - ZELDA IRC80 27W 3226Lm 3500°K 23° + ADAPT NOIR - 5681452

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 27W 3226Lm 3500°K 23° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673120887

Réf. Sonepar

00553312088

Réf. Fournisseur

5681452

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ZELDA IRC80 27W 3226Lm 3500°K 23° + ADAPT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5681452

De la gamme de produit : Projecteurs leds