Cubispot - ZELDA IRC80 27W 3291Lm 4000°K 23° + ADAPT NOIR - 5681442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673120856
Réf. Sonepar
00553312085
Réf. Fournisseur
5681442
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5681442
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Zelda irc80 27w 3291lm 4000°k 23° + adapt noir
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)


