Cubispot - ZELDA IRC80 27W 3291Lm 4000°K 49° + PATERE BLANC - 5681841

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 27W 3291Lm 4000°K 49° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Projecteurs Leds

EAN

3663673006594

Réf. Sonepar

00553681841

Réf. Fournisseur

5681841

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5681841

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Zelda irc80 27w 3291lm 4000°k 49° + patere blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie