Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA IRC80 39W 5450Lm 3000°K 42° + ADAPT . BLANC - 5684231

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 39W 5450Lm 3000°K 42° + ADAPT . BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673121433

Réf. Sonepar

00553312143

Réf. Fournisseur

5684231

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ZELDA IRC80 39W 5450Lm 3000°K 42° + ADAPT . BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5684231

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot