Cubispot - ZELDA IRC80 39W 5450Lm 3000°K 57° + PATERE . BLANC - 5683831

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 39W 5450Lm 3000°K 57° + PATERE . BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5109 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673025601

Réf. Sonepar

00553302560

Réf. Fournisseur

5683831

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5109 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5683831

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Zelda irc80 39w 5450lm 3000°k 57° + patere . blanc

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.