Cubispot - ZELDA IRC80 39W 5450Lm 3000°K 57° + PATERE . NOIR - 5683832

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 39W 5450Lm 3000°K 57° + PATERE . NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5109 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673025618

Réf. Sonepar

00553302561

Réf. Fournisseur

5683832

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5109 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5683832

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Zelda irc80 39w 5450lm 3000°k 57° + patere . noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur