Cubispot - ZELDA IRC80 39W 5723Lm 4000°K 28° + ADAPT . BLANC - 5684341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673121525
Réf. Sonepar
00553312152
Réf. Fournisseur
5684341
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ZELDA IRC80 39W 5723Lm 4000°K 28° + ADAPT . BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5684341
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


