Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA IRC80 39W 5723Lm 4000°K 42° + ADAPT . GRIS - 5684245

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 39W 5723Lm 4000°K 42° + ADAPT . GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673121488

Réf. Sonepar

00553312148

Réf. Fournisseur

5684245

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ZELDA IRC80 39W 5723Lm 4000°K 42° + ADAPT . GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5684245

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot