Cubispot - ZELDA IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° + PATERE . BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 5327 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673025632
Réf. Sonepar
00553302563
Réf. Fournisseur
5683841
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
5327 lm
ZELDA IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° + PATERE . BLANC