Cubispot - ZELDA IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° + PATERE . GRIS - 5683845

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5327 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673025656
Réf. Sonepar
00553302565
Réf. Fournisseur
5683845
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5327 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5683845
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Zelda irc80 39w 5723lm 4000°k 57° + patere . gris
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)


