Cubispot - ZELDA IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° + PATERE . NOIR - 5683842

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5327 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673025649
Réf. Sonepar
00553302564
Réf. Fournisseur
5683842
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5327 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5683842
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Zelda irc80 39w 5723lm 4000°k 57° + patere . noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie


