Cubispot - ZELDA IRC80 40W 4344Lm 3000°K 37° + PATERE BLANC - 5685331

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 40W 4344Lm 3000°K 37° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673126476

Réf. Sonepar

00553312647

Réf. Fournisseur

5685331

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5685331

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Zelda irc80 40w 4344lm 3000°k 37° + patere blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur