Cubispot - ZELDA IRC80 40W 4344Lm 3000°K 49° + ADAPT NOIR - 5685032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673006754
Réf. Sonepar
00553685032
Réf. Fournisseur
5685032
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5685032
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Zelda irc80 40w 4344lm 3000°k 49° + adapt noir
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.


