Cubispot - ZELDA IRC80 40W 4471Lm 3500°K 49° + ADAPT BLANC - 5685051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673121617
Réf. Sonepar
00553312161
Réf. Fournisseur
5685051
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ZELDA IRC80 40W 4471Lm 3500°K 49° + ADAPT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5685051
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


