Cubispot - ZELDA IRC80 40W 4471Lm 3500°K 23° + PATERE BLANC - 5685551

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 40W 4471Lm 3500°K 23° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673126650

Réf. Sonepar

00553312665

Réf. Fournisseur

5685551

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ZELDA IRC80 40W 4471Lm 3500°K 23° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5685551

De la gamme de produit : Projecteurs leds