Cubispot - ZELDA IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° + PATERE BLANC - 5685441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673006839
Réf. Sonepar
00553685441
Réf. Fournisseur
5685441
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5685441
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Zelda irc80 40w 4562lm 4000°k 49° + patere blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


