Cubispot - ZELDA IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° + PATERE NOIR - 5685542

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673126575
Réf. Sonepar
00553312657
Réf. Fournisseur
5685542
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ZELDA IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


