Cubispot - ZELDA IRC80 40W 4562Lm 4000°K 37° + PATERE NOIR - 5685342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673126513
Réf. Sonepar
00553685342
Réf. Fournisseur
5685342
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5685342
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Zelda irc80 40w 4562lm 4000°k 37° + patere noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)


