Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° + PATERE . GRIS - 5685835

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° + PATERE . GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673025809

Réf. Sonepar

00553302580

Réf. Fournisseur

5685835

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5685835

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Zelda irc80 45w 6145lm 3000°k 57° + patere . gris

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot