Cubispot - ZELDA IRC80 45W 6145Lm 3000°K 28° + ADAPT . GRIS - 5683635

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673121273
Réf. Sonepar
00553312127
Réf. Fournisseur
5683635
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ZELDA IRC80 45W 6145Lm 3000°K 28° + ADAPT . GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5683635
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


