Cubispot - ZELDA IRC80 45W 6145Lm 3000°K 42° + ADAPT . BLANC - 5683731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673121310
Réf. Sonepar
00553312131
Réf. Fournisseur
5683731
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ZELDA IRC80 45W 6145Lm 3000°K 42° + ADAPT . BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


