Cubispot - ZELDA IRC80 45W 6451Lm 4000°K 28° + PATERE . NOIR - 5683442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673126902
Réf. Sonepar
00553312690
Réf. Fournisseur
5683442
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ZELDA IRC80 45W 6451Lm 4000°K 28° + PATERE . NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5683442
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


