Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA IRC80 45W 6451Lm 4000°K 57° + PATERE . BLANC - 5685841

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 45W 6451Lm 4000°K 57° + PATERE . BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673025816

Réf. Sonepar

00553302581

Réf. Fournisseur

5685841

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5685841

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Zelda irc80 45w 6451lm 4000°k 57° + patere . blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot