Cubispot - ZELDA IRC80 45W 6451Lm 4000°K 28° + ADAPT . BLANC - 5683641

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 45W 6451Lm 4000°K 28° + ADAPT . BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673121280

Réf. Sonepar

00553312128

Réf. Fournisseur

5683641

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ZELDA IRC80 45W 6451Lm 4000°K 28° + ADAPT . BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5683641

De la gamme de produit : Projecteurs leds