Cubispot - ZELDA IRC80 45W 6451Lm 4000°K 28° + ADAPT . GRIS - 5683645

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673121303
Réf. Sonepar
00553312130
Réf. Fournisseur
5683645
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ZELDA IRC80 45W 6451Lm 4000°K 28° + ADAPT . GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


