Cubispot - ZELDA IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° + ADAPT . NOIR - 5683742

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° + ADAPT . NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673121358

Réf. Sonepar

00553312135

Réf. Fournisseur

5683742

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ZELDA IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° + ADAPT . NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5683742

De la gamme de produit : Projecteurs leds