Cubispot - ZELDA IRC80 45W 6451Lm 4000°K 57° + PATERE . NOIR - 5685842

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 45W 6451Lm 4000°K 57° + PATERE . NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673025823

Réf. Sonepar

00553302582

Réf. Fournisseur

5685842

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5685842

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Zelda irc80 45w 6451lm 4000°k 57° + patere . noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie