Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 19W 2063Lm 3500K 23° + ADAPT DALI BLANC - 5112151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673125738
Réf. Sonepar
00553312573
Réf. Fournisseur
5112151
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ZELDA IRC80 DALI 19W 2063Lm 3500K 23° + ADAPT DALI BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5112151
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


