Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 19W 2105Lm 4000K 23° + ADAPT DALI BLANC - 5112141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673125011
Réf. Sonepar
00553312501
Réf. Fournisseur
5112141
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
FRANCE
ZELDA IRC80 DALI 19W 2105Lm 4000K 23° + ADAPT DALI BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5112141
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


