Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 27W 2765Lm 3500K 23° + ADAPT DALI GRIS - 5112955

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 27W 2765Lm 3500K 23° + ADAPT DALI GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673125813

Réf. Sonepar

00553312581

Réf. Fournisseur

5112955

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ZELDA IRC80 DALI 27W 2765Lm 3500K 23° + ADAPT DALI GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5112955

De la gamme de produit : Projecteurs leds