Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 27W 2822Lm 4000K 23° + ADAPT DALI BLANC - 5112941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673125196
Réf. Sonepar
00553312519
Réf. Fournisseur
5112941
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ZELDA IRC80 DALI 27W 2822Lm 4000K 23° + ADAPT DALI BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5112941
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


