Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 27W 2822Lm 4000K 23° + PATERE GRIS - 5142945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673129910
Réf. Sonepar
00553004020
Réf. Fournisseur
5142945
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ZELDA IRC80 DALI 27W 2822Lm 4000K 23° + PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5142945
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


