Non retournable

Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 39W 4669Lm 3000K 42° + ADAPT DALI GRIS - 5114335

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 39W 4669Lm 3000K 42° + ADAPT DALI GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673125608

Réf. Sonepar

00553312560

Réf. Fournisseur

5114335

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

FRANCE

ZELDA IRC80 DALI 39W 4669Lm 3000K 42° + ADAPT DALI GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5114335

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot