Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 39W 4908Lm 4000K 42° + PATERE - BLANC - 5144341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673130312
Réf. Sonepar
00553313031
Réf. Fournisseur
5144341
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ZELDA IRC80 DALI 39W 4908Lm 4000K 42° + PATERE - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5144341
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


