Non retournable

Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 39W 4908Lm 4000K 57° + ADAPT DALI NOIR - 5113942

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 39W 4908Lm 4000K 57° + ADAPT DALI NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673126018

Réf. Sonepar

00553312601

Réf. Fournisseur

5113942

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

FRANCE

ZELDA IRC80 DALI 39W 4908Lm 4000K 57° + ADAPT DALI NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5113942

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot