Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 40W 3722Lm 3000K 37° + PATERE NOIR - 5144132

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 40W 3722Lm 3000K 37° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673130053

Réf. Sonepar

00553313005

Réf. Fournisseur

5144132

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5144132

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Zelda irc80 dali 40w 3722lm 3000k 37° + patere noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot