Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 40W 3722Lm 3000K 49° + ADAPT DALI NOIR - 5114032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673125295
Réf. Sonepar
00553312529
Réf. Fournisseur
5114032
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ZELDA IRC80 DALI 40W 3722Lm 3000K 49° + ADAPT DALI NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5114032
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


