Non retournable

Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 40W 3833Lm 3500K 23° + ADAPT DALI - BLANC - 5114251

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 40W 3833Lm 3500K 23° + ADAPT DALI - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673125943

Réf. Sonepar

00553312594

Réf. Fournisseur

5114251

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5114251

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Zelda irc80 dali 40w 3833lm 3500k 23° + adapt dali - blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot