Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 40W 3833Lm 3500K 23° + PATERE - NOIR - 5144252

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 40W 3833Lm 3500K 23° + PATERE - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673130657

Réf. Sonepar

00553313065

Réf. Fournisseur

5144252

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ZELDA IRC80 DALI 40W 3833Lm 3500K 23° + PATERE - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5144252

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot