Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 40W 3833Lm 3500K 49° + ADAPT DALI NOIR - 5114052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673125929
Réf. Sonepar
00553312592
Réf. Fournisseur
5114052
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ZELDA IRC80 DALI 40W 3833Lm 3500K 49° + ADAPT DALI NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


