Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 40W 3833Lm 3500K 49° + PATERE GRIS - 5144055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673130633
Réf. Sonepar
00553313063
Réf. Fournisseur
5144055
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ZELDA IRC80 DALI 40W 3833Lm 3500K 49° + PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


