Non retournable

Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 40W 3911Lm 4000K 23° + PATERE - BLANC - 5144241

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 40W 3911Lm 4000K 23° + PATERE - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673130107

Réf. Sonepar

00553313010

Réf. Fournisseur

5144241

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5144241

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Zelda irc80 dali 40w 3911lm 4000k 23° + patere - blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot