Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 40W 3911Lm 4000K 23° + PATERE GRIS - 5144245

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 40W 3911Lm 4000K 23° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673130121

Réf. Sonepar

00553313012

Réf. Fournisseur

5144245

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ZELDA IRC80 DALI 40W 3911Lm 4000K 23° + PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5144245

De la gamme de produit : Projecteurs leds