Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 45W 5533Lm 4000K 28° + PATERE - BLANC - 5144741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673130251
Réf. Sonepar
00553313025
Réf. Fournisseur
5144741
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5144741
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Zelda irc80 dali 45w 5533lm 4000k 28° + patere - blanc
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


