Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 45W 5533Lm 4000K 57° + ADAPT DALI NOIR - 5114542

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 45W 5533Lm 4000K 57° + ADAPT DALI NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673126070

Réf. Sonepar

00553312607

Réf. Fournisseur

5114542

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ZELDA IRC80 DALI 45W 5533Lm 4000K 57° + ADAPT DALI NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5114542

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot